missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-Dimethoxynaphthalin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
1,4-Dimethoxynaphthalene may be used as a reference molecule during the synthesis, separation and analysis of derivatized naphthalenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Dimethoxynaphthalin kann während der Synthese, Trennung und Analyse von derivatisierten Naphthalinen als Referenzmolekül verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
1,4-Dimethoxynaphthalin kann während der Synthese, Trennung und Analyse von derivatisierten Naphthalinen als Referenzmolekül verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,4-Dimethoxynaphthalene |
Schmelzpunkt | 84°C to 85°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2048082 |
Synonym | naphthalene, 1,4-dimethoxy, 1,4-dimethoxy-naphthalene, maybridge1_003006, naphthalene,4-dimethoxy, acmc-1c6fs, 1,4-dimethoxy naphthalene, naphthalene,1,4-dimethoxy, 1,4-dimethoxynaphthalene, 1,4-dimethoxynaphthalene, for fluorescence, fluorescent marker hplc |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 188.23 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'