missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Propandiol di-p-toluensulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Description
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Specifications
Chemischer Name oder Material | 1,3-Propanediol di-p-toluenesulfonate |
Schmelzpunkt | 90°C to 92°C |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 384.47 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'