Learn More
1-(3-Methoxyphenyl)-piperazin Dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
1-(3-Methoxyphenyl)piperazin Dihydrochlorid wird als Arylpiperazinverbindung verwendet, die ein wichtiges Zwischenprodukt bei der Herstellung verschiedener Pharmazeutika ist, die zur Behandlung von Depressionen und posttraumatischem Stress verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride |
| Schmelzpunkt | ∽214°C (decomposition) |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 5647713 |
| Empfindlichkeit | Hygroscopic |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 265.18 |
| Reinheit (%) | 97% |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.