missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(3-Fluorphenyl)propanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(3-Fluorophenyl)propanol |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 154.18 |
| Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur