Learn More
1,3-Dimethyl-3,4,5,6 -Tetrahydro-2 (1 H)-Pyrimidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone is a versatile solvent used in the N-alkylation of chiral and O-alkylation of aldoses. It is involved in the preparation of poly(aryl ethers). It is a cyclic urea and used as a polar aprotic organic solvent. Further, it reacts with trifluoro-methanesulfonic acid anhydride to prepare 2,2'-oxy-bis(1,3-dimethyl-tetrahydropyrimidinium) bis(trifluoromethanesulfonate).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-Tetrahydro-2(1H)-Pyrimidinon ist ein vielseitiges Lösungsmittel, das bei der N-Alkylierung chiraler und O-Alkylierung von Aldosen verwendet wird. Ist an der Herstellung von Poly(Arylether) beteiligt. Ist ein zyklischer Harnstoff und wird als polares aprotisches organisches Lösungsmittel verwendet. Reagiert außerdem mit Trifluoro-Methanesulfonsäure-Anhydrid, um 2,2′-oxy-bis(1,3-dimethyl-tetrahydropyrimidinium) bis(Trifluormethanesulfonat) herzustellen.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone |
Schmelzpunkt | -23°C |
Dichte | 1.06 |
pH | 11 |
Siedepunkt | 246°C to 247°C |
Flammpunkt | 120°C (248°F) |
Geruch | Odorless |
Brechungsindex | 1.489 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 110562 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only