Learn More
1,3,5-Benzoltricarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid is used for the preparation of plastic, man-madefiber, water soluble alkyl resin, plasticizer and medicament intermediate. It is also used as a pharmaceutical intermediate, epoxy curing agent, plasticizers, adhesive and coating material. Further, it combines with para-hydroxypyridine to make a water-based gel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,3,5-Benzoldicarbonsäure wird zur Herstellung von Kunststoff, Kunstfaser, wasserlöslichem Alkylharz, Weichmacher und Arzneimittelzwischenprodukt verwendet. Wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt, Epoxidhärter, Weichmacher, Klebstoff und Beschichtungsmaterial verwendet. Kombiniert sich darüber hinaus mit Parahydroxypyridin zu einem Gel auf Wasserbasis.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid |
| Schmelzpunkt | 374°C to 376°C |
| Flammpunkt | 328°C (622°F) |
| Menge | 250 g |
| Beilstein | 2053080 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ethanol and methanol. |
| Formelmasse | 210.14 |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.