Learn More
1,2-Diethylbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,2-Diethylbenzene is used as an intermediate and a building block in organic synthesis. 1,2-Diethylbenzene is used as one of the chemical composition of essential oils from flower and leaf of korean mint.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,2-Diethylbenzol wird als Zwischenprodukt und Baustein in der organischen Synthese verwendet. 1,2-Diethylbenzol ist in ätherischen Ölen aus Blüte und Blatt der koreanischen Minze enthalten.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Benzol und Tetrachlorkohlenstoff. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Zündquellen fernhalten. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Diethylbenzene |
| Schmelzpunkt | -31°C |
| Dichte | 0.88 |
| Siedepunkt | 183°C |
| Flammpunkt | 55°C (131°F) |
| Brechungsindex | 1.505 |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN2049 |
| Beilstein | 1904392 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with alcohol,benzene and carbon tetrachloride. Immiscible with water. |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.