missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropan, techn. 90 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane |
| Dichte | 1.065 |
| Siedepunkt | 235°C to 236°C |
| Flammpunkt | 110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.47 |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 102.13 |
| Reinheit (%) | 90% |
| Güte | Technisch |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?