missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 0.36 mm PEEKsil™ Schläuche
Ein mechanisch robuster, polymerummantelter Quarzglasschlauch für HPLC-Systeme
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 0624378
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Die Innenwand aus Quarzglas bietet eine glatte Oberfläche, die frei von Unvollkommenheiten ist
- PEEKsil-kompatibel mit den meisten organischen Lösungsmitteln und beständig gegen starke Säuren
- Effektiver pH-Bereich von 0 bis 10
- Flexibilität ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen Säulen, Detektoren und Injektoren
Spezifikation
PEEKsil Schläuche mit 0.36 mm Außendurchmesser x 0.05 mm Innendurchmesser x 150 mm Länge | |
2/Packung | |
0.05 mm | |
150 m |