missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ Becher aus Edelstahl
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Enthält:
Rand
Rand und Ausguss
Rand, Griff
Rand, Tülle
Rand, Tülle, Griff
Beschreibung
- Konstruktion aus 18/10 Edelstahl.
- Beständig und langlebig.
- Kontaktboden für Heizplatten und Magnetrührer.
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 100 mm |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Material | Edelstahl (18/10) |
Höhe (metrisch) | 130 mm |
Enthält | Rand und Ausguss |
Typ | Becher |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'