missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ type 90 Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Marke: asecos™ 3007404130090
Additional Details : Gewicht : 282.00000kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Q90.195.060.WDAC mit 6 herausziehbaren Schubladen, kunststofflaminiertes Stahlblech RAL 7035Spezifikation
1647 mm | |
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
522 mm | |
Stahlblech | |
615 x 599 x 1953 mm | |
522 x 450 x 1647 mm | |
615 mm | |
Flügel, Automatischer Verschluss | |
1 |
Flügeltür in Lichtgrau | |
Sicherheitsschrank | |
450 mm | |
Pulverbeschichtet struktur | |
599 mm | |
342,50 kg | |
Anthrazitgrau, Hellgrau | |
1953 mm | |
Q90.195.120.WDAC | |
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform |