missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Distanzstücke für Sequenzer mit Aluminiumrückseite
Wählen Sie aus zwei Größen für die manuelle Sequenzierung mit Thermo Scientific™ Owl™ Spacer-Sets für Sequenzer mit Aluminiumrückwand
49.50 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | OWL™ S3S aluminumverstärktes Sequenziersystem |
---|---|
Produkttyp | Abstandshalter |
Breite (metrisch) | 1,0 cm |
Beschreibung
Wählen Sie aus zwei Größen für die manuelle Sequenzierung mit Thermo Scientific™ Owl™ Spacer-Sets für Sequenzer mit Aluminiumrückwand.
Erhältlich in 1.0 B x 45 cm L (0.4 mm dick) oder 1.0 B x 65 cm L (0.2 mm dick).Spezifikation
OWL™ S3S aluminumverstärktes Sequenziersystem | |
Abstandshalter | |
1,0 cm |