missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ Oven 125 Control Dry Glass mit CH-Stecker
Leistungsstarke Trockenschränke für Temperaturregelung, Trocknung, Alterung und Heizaufgaben.
Marke: IKA™ 0020019291
Additional Details : Gewicht : 82.00000kg
Beschreibung
- Schnelle Erwärmung und exakte Temperaturregelung garantieren reproduzierbare Ergebnisse in Industrielabors, Schulen und Universitäten, Forschung, Qualitätskontrolle oder Wissenschaft. Dank seiner hochwertigen Isolierung hat das Gerät ein im Verhältnis zum Gesamtvolumen sehr großes Innenleben von 125 l. Diese Struktur reduziert außerdem Geruchsemissionen und Betriebskosten und gewährleistet eine besonders konsistente Temperatur.
- Der geregelte Ofen 125 Umwälzthermostatschrank heizt auf 300 °C auf. Die zusätzliche Temperaturwahllimitierte TWB (DIN12880) erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen. Darüber hinaus kann die Temperaturkurve während der Prüfung unabhängig von der Sicherheitstemperatur überwacht werden. Das bedeutet, dass Ihr Testmaterial immer geschützt ist.
- Die Glastür ermöglicht eine bessere Überwachung Ihrer Proben.
- Der großzügig dimensionierte Innenraum des Ofensteuertrockenes 125 ist komfortabel beleuchtet. Eine praktische Kabeldurchführung an der Rückseite des Geräts ist standardmäßig für Messungen im Ofen oder im Testmaterial vorgesehen. Der Lüfter schaltet sich automatisch aus, wenn die Tür geöffnet ist. Bis zu 6 einsteckbare Einlegeböden können im Innenraum aus Edelstahl untergebracht werden.
- Der Ofensteuertrockener 125 bietet eine Schnittstelle für einen zusätzlichen Sensor zur direkten Temperaturregelung im Testmaterial. Testparameter können direkt auf einem USB-Stick gespeichert werden.
- Alle wichtigen Prozessparameter werden auf zwei großen TFT-Displays übersichtlich dargestellt. Die Temperaturprofile und die einzelnen Anwenderprofile können über die intuitive Benutzeroberfläche eingegeben werden. Die Echtzeituhr ermöglicht eine komfortable digitale Dokumentation und einen zeitverzögerten Start.
Spezifikation
125 L | |
LCD | |
6 | |
450 x 550 x 525 mm | |
82 kg | |
2500 W |
Ambient to 300°C | |
30 kg | |
1 to 142560 min | |
650 x 700 x 825 mm | |
100 bis 115 V/220 bis 240 V |