missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mecmesin™ Digitales Prüfgerät für manuelle Steuerung

Präzises, kostengünstiges digitales Drehmomentmessgerät.

Marke:  Mecmesin™ 876107


Additional Details : Gewicht : 3.87900kg

Artikelnummer. 11923998

  • 2611.97 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Includes: Netzteil, fünf AAA-Batterien

Beschreibung

Beschreibung

  • Praktisch und einfach zu lagern
  • Kostengünstiges digitales Drehmoment-Messgerät
  • Passt für jede geformte Probe bis zu 19.05 cm
  • Geringer Wartungsaufwand
  • Feldtestfunktionen mit spritzwassergeschütztem Schutzgehäuse
  • Fassungsvermögen: 60 kg
  • Kraft: 6 N
  • Probenahmerate: 5000 Hz
  • Stromversorgung (VAC): 115
Spezifikation

Spezifikation

Digitales Drehmoment-Prüfgerät mit manueller Steuerung
Kraft: 6N
Berechnet das Drehmoment
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote