missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ CryoCube F570h, Ultratiefkühlgerät, 570 L, VIP, AC, DoLe, 5, (CH), LN2 BU
Die Eppendorf CryoCube F570-Ultratiefkühlgeräte verbinden minimale Betriebskosten mit hervorragendem Probenschutz. Mit fünf Fächern und fünf Innentüren für einfachen Zugang zu den Proben, schützt der feste Polyurethanschaum Ihre wertvollen Proben.
Marke: Eppendorf™ F571343037
Beschreibung
- Volumen: 570 L (20,1 ft3), z. B. für 40.000 Proben
- Effiziente Isolierung, bestehend aus herkömmlicher Isolierung (n Version) und Vakuumisolierungsplatten (h Version), spart Energie
- Der effiziente Kompressor-Regelkreis verkürzt die Laufzeiten und sorgt damit für Energieeinsparungen und eine verlängerte Lebensdauer des Ultratiefkühlgeräts
- Das automatische Druckausgleichsventil an der Fronttür der CryoCube-Schrankmodelle verbessert nicht nur den Energieverbrauch, sondern erleichtert auch einen schnellen Zugang zu den Proben
- Abschließbarer Hauptschalter um zufälliges Abschalten zu verhindern
- Platz für Temperaturschreiber zur Dokumentation von Daten
- Der ergonomische, auf dem Eppendorf PhysioCare Concept™ basierende Türgriff der CryoCube-Modelle erfordert weniger Kraftaufwand und erleichtert so das Öffnen
- Versionen mit Luft- sowie Wasserkühlung, um zusätzlich Energie zu sparen
- Innenkammer aus Edelstahl zur einfachen Reinigung bei Instandhaltungs- und Abtauzyklen; Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl
Spezifikation
570 L | |
Rechts | |
5 | |
Ja | |
89.8 x 110.3 x 195.1 cm (35.4 x 43.4 x 76.8 in.) | |
Nein | |
CH | |
7400 W | |
R290 / R170 |
5 | |
Vakuumdämmplatten / Polyurethanschaum | |
Klassisch | |
2 | |
57.5 x 76.5 x 126.5 cm (22.6 x 30.1 x 49.8 in.) | |
7 A | |
230 V | |
Zweistufig | |
25 |