missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ CryoCube F570h, Ultratiefkühlgerät, 570 L, VIP, AC, DoLe, 5, (CH), CO2 BU

Die Eppendorf CryoCube F570-Ultratiefkühlgeräte verbinden minimale Betriebskosten mit hervorragendem Probenschutz. Mit fünf Fächern und fünf Innentüren für einfachen Zugang zu den Proben, schützt der feste Polyurethanschaum Ihre wertvollen Proben.

Marke:  Eppendorf™ F571342037


16890.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23275" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Additional Details : Gewicht : 305.39999kg

Artikelnummer. 17338613

  • 17735.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Volumen: 570 L (20,1 ft3), z. B. für 40.000 Proben
  • Effiziente Isolierung, bestehend aus herkömmlicher Isolierung (n Version) und Vakuumisolierungsplatten (h Version), spart Energie
  • Der effiziente Kompressor-Regelkreis verkürzt die Laufzeiten und sorgt damit für Energieeinsparungen und eine verlängerte Lebensdauer des Ultratiefkühlgeräts
  • Das automatische Druckausgleichsventil an der Fronttür der CryoCube-Schrankmodelle verbessert nicht nur den Energieverbrauch, sondern erleichtert auch einen schnellen Zugang zu den Proben
  • Abschließbarer Hauptschalter um zufälliges Abschalten zu verhindern
  • Platz für Temperaturschreiber zur Dokumentation von Daten
  • Der ergonomische, auf dem Eppendorf PhysioCare Concept™ basierende Türgriff der CryoCube-Modelle erfordert weniger Kraftaufwand und erleichtert so das Öffnen
  • Versionen mit Luft- sowie Wasserkühlung, um zusätzlich Energie zu sparen
  • Innenkammer aus Edelstahl zur einfachen Reinigung bei Instandhaltungs- und Abtauzyklen; Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl
Spezifikation

Spezifikation

570 L
Rechts
5
Ja
89.8 x 110.3 x 195.1 cm (35.4 x 43.4 x 76.8 in.)
Nein
CH
7400 W
R290 / R170
5
Vakuumdämmplatten / Polyurethanschaum
Klassisch
2
57.5 x 76.5 x 126.5 cm (22.6 x 30.1 x 49.8 in.)
7 A
230 V
Zweistufig
25
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote