missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ BIO-CERT™ nano-cap™ Filterspitzen
DNA-, RNase-, ATP- und endotoxinfrei
137.00 CHF - 145.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 0,1 bis 1 μl |
---|---|
Gefiltert | mit Filter |
Sterilität | steril |
Farbe | Farblos |
Länge (angloamerikanisch) | 1,45 in. |
Produktcode | Marke | Spitzenform | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spitzenform | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15174957
|
BRAND™
732622 |
Universal | Nachfüllpackung |
138.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15104977
|
BRAND™
732722 |
Universal | Gestell |
145.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15144987
|
BRAND™
732822 |
Geringe Retention | Gestell |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
- Von unabhängiger Seite zertifiziert als steril und frei von biologischen Schadstoffen
- Für die Verwendung mit der Submikro-Transferpette S (03-837-317)
- Mit einem Kapillaranstieg, die bei Volumen bis 0.1 μl sogar mit bloßem Auge sichtbar ist
- Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention
- Im praktischen, umweltfreundlichen Gestellformat erhältlich
- Die Spitzen sind farblos und befinden sich in einem grauen Spitzentablett
Filterspitzen mit extrem niedriger Retention
- Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens
- Homogene, fehlerfreie Oberfläche mit geringer Oberflächenspannung für niedrige Probenretention
- So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien
- Für biologische Proben, die Proteine, Nukleinsäuren, Reinigungsmittel und andere schwierige Flüssigkeiten enthalten, die Probenverluste verursachen können
- Hohe chemische Beständigkeit
- Die Spitzen können bei 121 °C mit 2 bar autoklaviert werden, ohne die niedrige Retention oder die Filtereigenschaften zu beeinträchtigen
Spezifikation
0,1 bis 1 μl | |
steril | |
1,45 in. | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Bio-Cert™ Nano-cap™ |
mit Filter | |
Farblos | |
3,7 cm | |
Transferpette™ S | |
Polypropylen |